https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEwNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoaE15OHhNRE14TkRRME5qRTBNelV4T0M5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOGM0MmM5OTVhZTQwNWNhNThkYzc0NDdlMzQ2NDdlODA3NmE0Mzg5M2FkZWYxMmNlNzE1MDM2NGIxZDZiZmE0
TSUBAKI
TSUBAKI
6014MT55AF-F2.500
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 6014MT55AF-F2.500
Synchronous Pulley; 63.5MM Bore; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 60 Teeth; 69.85MM Face Width; Finished Bore; 264.592MM Outside Diameter; 267.386MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
6014MT55AF-F2.500
Nr kat. BDI
926810
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/6014MT55AF-F2-500/p/926810
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223084431
Otwór Calowy
2.5
Otwór Metryczny
63.5
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-55
Liczba Zębów
60
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
10.417
Średnica Zewn. Milimetry
264.592
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
65
Długi Opis
Synchronous Pulley; 63.5MM Bore; 55MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 60 Teeth; 69.85MM Face Width; Finished Bore; 264.592MM Outside Diameter; 267.386MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
10,527 Cale | 267,386 Milimetry
Szerokość Pasa
2,165 Cale | 55 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież