![6014MT85AF-F](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobU1TOHhNRE14TkRRME56RTVNakE1TkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYTRiYjdlNDE0NTIzYjBlNzM4YWVlYzQ2YTRkODkwOGQwYTQ0MGY3MjU1NmRkN2JjOGYyNjMyYjdjNGRmNTk4)
![6014MT85AF-F](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-WEB-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobU1TOHhNRE14TkRRME56RTVNakE1TkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjYTRiYjdlNDE0NTIzYjBlNzM4YWVlYzQ2YTRkODkwOGQwYTQ0MGY3MjU1NmRkN2JjOGYyNjMyYjdjNGRmNTk4)
TSUBAKI
TSUBAKI
6014MT85AF-F
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 6014MT85AF-F
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 60 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 264.592MM Outside Diameter; 267.386MM Pitch Diameter; Yes Keyway; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
6014MT85AF-F
Nr kat. BDI
926813
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/6014MT85AF-F/p/926813
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223089771
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-85
Liczba Zębów
60
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
10.417
Średnica Zewn. Milimetry
264.592
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
F
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Długi Opis
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 60 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 264.592MM Outside Diameter; 267.386MM Pitch Diameter; Yes Keyway; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 45 To 90 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
11,26 Cale | 286,004 Milimetry
Szerokość Powierzchni
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Podziałowa
10,527 Cale | 267,386 Milimetry
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież