https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMlppOHhNREUwTWpFd05qZzNOems0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZSa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwZThhYWY1ZjJhOTZhZWNmNzlkZWZlM2FjYmU4YTljNzllYzQ3OTUwM2RiNzVkNjE2NzEwZDk1ZDU2ZWVkNWEz
CONTINENTAL
CONTINENTAL
60G-14M-125-4040
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 60G-14M-125-4040
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 60 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 274MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Yes Keyway; 38 To 115MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
60G-14M-125-4040
Nr kat. BDI
415754
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/60G-14M-125-4040/p/415754
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
38,835
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256089404
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-125
Liczba Zębów
60
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
10.417
Średnica Zewn. Milimetry
264.592
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
4040
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
GTR-60G-14M-125 4040TL Falcon Sprocket
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20296179
Waga / LBS
85.54
Długi Opis
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-125 Belt Style; 60 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 274MM Flange OD; 264.592MM OD; 267.386MM Pitch Diam; Yes Keyway; 38 To 115MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
10,527 Cale | 267,386 Milimetry
Szerokość Pasa
4,921 Cale | 125 Milimetry
Szerokość Powierzchni
5,29 Cale | 134,366 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-7/16 To 4-7/16 Cale | 38 To 115 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
10,787 Cale | 274 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież