https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
CONTINENTAL
CONTINENTAL
60G-14M-20-3525
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 60G-14M-20-3525
Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 60 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 274MM Flange OD; 264.592MM Outside Diameter; 267.386MM Pitch Diameter; Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
60G-14M-20-3525
Nr kat. BDI
21507096
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/60G-14M-20-3525/p/21507096
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,47
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256533877
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 Millimeter
Typ Pasa
14M-20
Liczba Zębów
60
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
10.417
Średnica Zewn. Milimetry
264.592
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3525
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.continental-industry.com
Waga / LBS
35.35
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 60 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 274MM Flange OD; 264.592MM Outside Diameter; 267.386MM Pitch Diameter; Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
10,787 Cale | 274 Milimetry
Średnica Podziałowa
10,527 Cale | 267,386 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/4 Cale | 24 To 75 Milimetry
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,04 Cale | 26,416 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież