SATI
SATI
64-8M-20 2012 NR. 0820064
SATI SATI
Opis
SATI 64-8M-20 2012 NR. 0820064
20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 64 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 168MM Flange OD; 161.6MM OD; 162.97MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
64-8M-20 2012 NR. 0820064
Nr kat. BDI
1404512
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/64-8M-20-2012-NR-0820064/p/1404512
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,7
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-20
Liczba Zębów
64
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.362
Średnica Zewn. Milimetry
161.6
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2012
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Waga / LBS
5.952
Długi Opis
20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 64 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 168MM Flange OD; 161.6MM OD; 162.97MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 14 To 50 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
6,614 Cale | 168 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,416 Cale | 162,97 Milimetry
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież