https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-FL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnMlppOHhNREUwTWpFd05qZzNOems0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZSa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwZThhYWY1ZjJhOTZhZWNmNzlkZWZlM2FjYmU4YTljNzllYzQ3OTUwM2RiNzVkNjE2NzEwZDk1ZDU2ZWVkNWEz
CONTINENTAL
CONTINENTAL
64G-14M-68-3535
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL 64G-14M-68-3535
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 64 Teeth; 78MM Face Width; Bushed; 288MM Flange OD; 282.41MM OD; 285.21MM Pitch Diam; Yes Keyway; 32 To 95MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
64G-14M-68-3535
Nr kat. BDI
415757
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/64G-14M-68-3535/p/415757
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
23,78
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256089435
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-68
Liczba Zębów
64
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
11.119
Średnica Zewn. Milimetry
282.41
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3535
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
GTR-64G-14M-68 3535TL Falcon Sprocket
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20296182
Waga / LBS
52.38
Długi Opis
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 64 Teeth; 78MM Face Width; Bushed; 288MM Flange OD; 282.41MM OD; 285.21MM Pitch Diam; Yes Keyway; 32 To 95MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-15/16 Cale | 32 To 95 Milimetry
Szerokość Pasa
2,677 Cale | 68 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
11,339 Cale | 288 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,071 Cale | 78 Milimetry
Średnica Podziałowa
11,229 Cale | 285,21 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież