https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJobU5DOHhNRE14TkRReU5qTTRORFF4TkM5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTU4MmVmNjQ5NWU2MWVkZjZhOTZlMGM5YTViZWMyNmVlZDAxNDI4YTA4MjliZGVhZjgwMmY2MDZlN2Y5NjhiYQ
TSUBAKI
TSUBAKI
7214MT85A-3535
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 7214MT85A-3535
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 72 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 318.059MM Outside Diameter; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
7214MT85A-3535
Nr kat. BDI
927238
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/7214MT85A-3535/p/927238
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223090173
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-85
Liczba Zębów
72
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
12.522
Średnica Zewn. Milimetry
318.059
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Zakres Wielkości Otworów Tulei - Cale
1-3/16 To 3-15/16
Rozmiar Tulei
3535
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Długi Opis
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 72 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 318.059MM Outside Diameter; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry
Średnica Podziałowa
12,632 Cale | 320,853 Milimetry
Szerokość Powierzchni
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież