![8014MT170A-F1.875](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-NFL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJobU5TOHhNRE14TkRRME1qVTNNVGd3Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDBaQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDhmOTQwMjI3ZTJiY2FjMDYyODAxNWU1MmIwNmQ5Y2VlMzBlOGYyOTUzYTIyY2U3MjIxYTU3NDJlMDBjZGJlYw)
![8014MT170A-F1.875](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-NFL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJobU5TOHhNRE14TkRRME1qVTNNVGd3Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDBaQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDhmOTQwMjI3ZTJiY2FjMDYyODAxNWU1MmIwNmQ5Y2VlMzBlOGYyOTUzYTIyY2U3MjIxYTU3NDJlMDBjZGJlYw)
TSUBAKI
TSUBAKI
8014MT170A-F1.875
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 8014MT170A-F1.875
Synchronous Pulley; 47.625MM Bore; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 80 Teeth; 187.325MM Face Width; Finished Bore; 353.72MM Outside Diameter; 356.514MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
8014MT170A-F1.875
Nr kat. BDI
927417
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/8014MT170A-F1-875/p/927417
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223097172
Otwór Calowy
1.875
Otwór Metryczny
47.625
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-170
Liczba Zębów
80
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
13.926
Średnica Zewn. Milimetry
353.72
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
313
Długi Opis
Synchronous Pulley; 47.625MM Bore; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 80 Teeth; 187.325MM Face Width; Finished Bore; 353.72MM Outside Diameter; 356.514MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
6,693 Cale | 170 Milimetry
Szerokość Powierzchni
7,375 Cale | 187,325 Milimetry
Średnica Podziałowa
14,036 Cale | 356,514 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież