https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-WEB-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJobFlpOHhNRE14TkRRME56TTRPRGN3TWk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5WFJVSmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2QwNzQ5NzdiM2MxMzJmMTc0MDk1MTUwYTllMmMxZTUwZTEzMzQ5OTE4MWEwZjY3OGJjYzljZjY0YWJjM2QzNg
TSUBAKI
TSUBAKI
808MT20A-SDS
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 808MT20A-SDS
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 80 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 202.336MM Outside Diameter; 203.708MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
808MT20A-SDS
Nr kat. BDI
927487
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/808MT20A-SDS/p/927487
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223729639
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-20
Liczba Zębów
80
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
7.966
Średnica Zewn. Milimetry
202.336
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SDS
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Długi Opis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 80 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 202.336MM Outside Diameter; 203.708MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
8,02 Cale | 203,708 Milimetry
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 24 To 48 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież