https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-QT-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnd05TOHhNRGN4TVRNM01EWTVORFk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UlZGOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMWI1YjU4NDQzYjdiNzk4MDhhODFiMDE3MDEyNWFlZTRkMWZkNDVkNGZkMGI5YmU5ZDc2OWY4NDk0NGUxYjM
TB WOODS
TB WOODS
8MPC-42S-12-2012
TB WOODS TB WOODS
Opis
TB WOODS 8MPC-42S-12-2012
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-12 QT PowerChain II Belt Style; 42 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 115.062MM Flange OD; 105.359MM OD; 106.959MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
8MPC-42S-12-2012
Nr kat. BDI
993299
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/8MPC-42S-12-2012/p/993299
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,815
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0698672185233
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8MPC-12 QT Power Chain II
Liczba Zębów
42
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.148
Średnica Zewn. Milimetry
105.359
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2012
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-12 QT PowerChain II Belt Style; 42 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 115.062MM Flange OD; 105.359MM OD; 106.959MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
4,211 Cale | 106,959 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,57 Cale | 14,478 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-1/8 Cale | 12.7 To 53.975 Milimetry
Szerokość Pasa
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
4,53 Cale | 115,062 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież