![8MX-180S-62](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE15OHhNREEzTmpVMk1Ua3pNak14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlMjc4ZWYyMzc0OGM4MmM2NTE4NGY0MGNiNzVjZTkwMWJlNDE4MDc4ZjFlMTJhMjUyNjk2MzcxNzE1OGEyZTYw)
![8MX-180S-62](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJneE15OHhNREEzTmpVMk1Ua3pNak14T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xlMjc4ZWYyMzc0OGM4MmM2NTE4NGY0MGNiNzVjZTkwMWJlNDE4MDc4ZjFlMTJhMjUyNjk2MzcxNzE1OGEyZTYw)
GATES
GATES
8MX-180S-62
GATES GATES
Opis
GATES 8MX-180S-62
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 180 Teeth; 73.914MM Face Width; Bushed; 456.768MM OD; 458.368MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
8MX-180S-62
Nr kat. BDI
1117350
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/8MX-180S-62/p/1117350
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
40,8
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053460803
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-62 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
180
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
17.983
Średnica Zewn. Milimetry
456.768
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3525
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Arm Style | Type D3
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 180 Teeth; 73.914MM Face Width; Bushed; 456.768MM OD; 458.368MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
2,441 Cale | 62 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,91 Cale | 73,914 Milimetry
Średnica Podziałowa
18,046 Cale | 458,368 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-15/16 Cale | 30.163 To 100.013 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież