![8MX-22S-12](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg)
![8MX-22S-12](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg)
GATES
GATES
8MX-22S-12
GATES GATES
Opis
GATES 8MX-22S-12
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 22 Teeth; 15.24MM Face Width; Bushed; 66.294MM Flange OD; 54.432MM OD; 56.032MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 25.4MM Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
8MX-22S-12
Nr kat. BDI
1117355
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/8MX-22S-12/p/1117355
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,23
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053270518
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-12 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
22
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.143
Średnica Zewn. Milimetry
54.432
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
1008
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 22 Teeth; 15.24MM Face Width; Bushed; 66.294MM Flange OD; 54.432MM OD; 56.032MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 25.4MM Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
0,6 Cale | 15,24 Milimetry
Szerokość Pasa
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,61 Cale | 66,294 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,206 Cale | 56,032 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1 Cale | 12.7 To 25.4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież