https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
8MX-35S-36
GATES GATES
Opis
GATES 8MX-35S-36
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 35 Teeth; 42.164MM Face Width; Bushed; 96.647MM Flange OD; 87.528MM OD; 89.129MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
8MX-35S-36
Nr kat. BDI
1117405
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/8MX-35S-36/p/1117405
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,91
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053824438
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-36 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
35
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.446
Średnica Zewn. Milimetry
87.528
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
1610
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Type AF
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 35 Teeth; 42.164MM Face Width; Bushed; 96.647MM Flange OD; 87.528MM OD; 89.129MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,66 Cale | 42,164 Milimetry
Szerokość Pasa
1,417 Cale | 36 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,509 Cale | 89,129 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-11/16 Cale | 12.7 To 42.863 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,805 Cale | 96,647 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież