https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-8MX-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJoa1ppOHhNRFkwTkRFME5qUXlNVGM1TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4NFRWaGZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YWI2ZTk3NmQwZGQ2YTk0NzBjNGViNTAwMzEyNzAzMTk4NTliZTY2YjI4Y2E3YmI5OTg5MWFhMDc1ZjQzYzI2
DODGE
DODGE
8MX-48S-12-2012
DODGE DODGE
Opis
DODGE 8MX-48S-12-2012
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-12 Belt Style; 48 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 132.385MM Flange OD; 120.625MM OD; 122.225MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
8MX-48S-12-2012
Nr kat. BDI
20508507
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/8MX-48S-12-2012/p/20508507
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,207
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782476698096
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8MX-12
Liczba Zębów
48
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.749
Średnica Zewn. Milimetry
120.625
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2012
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
481895
Waga / LBS
2.7
Długi Opis
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-12 Belt Style; 48 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 132.385MM Flange OD; 120.625MM OD; 122.225MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
0,85 Cale | 21,59 Milimetry
Szerokość Pasa
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5,212 Cale | 132,385 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,812 Cale | 122,225 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-1/8 Cale | 14 To 48 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież