https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
8MX-53S-36
GATES GATES
Opis
GATES 8MX-53S-36
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 53 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 139.7MM Flange OD; 133.375MM OD; 134.976MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
8MX-53S-36
Nr kat. BDI
1117452
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/8MX-53S-36/p/1117452
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,72
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053271263
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-36 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
53
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.251
Średnica Zewn. Milimetry
133.375
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2012
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 53 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 139.7MM Flange OD; 133.375MM OD; 134.976MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,58 Cale | 40,132 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,314 Cale | 134,976 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Szerokość Pasa
1,417 Cale | 36 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-1/8 Cale | 12.7 To 53.975 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież