https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWTJOamt4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDliMTdiZjE1YThjMjNlZjAyODE1NmE2MDk3NjQyYjE1ZDMwYWJkN2VkODFlNjk4N2YzYTA3YTI3MTdmNzI4Zjg
GATES
GATES
8MX-63S-62
GATES GATES
Opis
GATES 8MX-63S-62
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 63 Teeth; 66.802MM Face Width; Bushed; 170.688MM Flange OD; 158.826MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
8MX-63S-62
Nr kat. BDI
1117465
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/8MX-63S-62/p/1117465
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,67
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053460728
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-62 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
63
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.253
Średnica Zewn. Milimetry
158.826
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3020
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 63 Teeth; 66.802MM Face Width; Bushed; 170.688MM Flange OD; 158.826MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
2,441 Cale | 62 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/4 Cale | 22.225 To 82.55 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,316 Cale | 160,426 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,63 Cale | 66,802 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
6,72 Cale | 170,688 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież