https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-WEB-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoaVppOHhNREUwT0RVME1qa3dOak01T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZWMFZDWDA1R1RGOVVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWQwNGZkNTI3OThlZjFjZWMzNWM4ZGM2ODJiZjc2ODQ1YzE1ZDdiNDZlOGI4NmQ4NzBlMGFkODcwNThjNzA4Mw
TIMKEN
TIMKEN
8MX140S62-3525
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 8MX140S62-3525
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 140 Teeth; 73.914MM Face Width; Bushed; 354.914MM Outside Diameter; 356.51MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
8MX140S62-3525
Nr kat. BDI
24302486
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/8MX140S62-3525/p/24302486
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
24,721
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964069993
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-62
Liczba Zębów
140
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
13.973
Średnica Zewn. Milimetry
354.914
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
3525
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Web Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
54.5
Długi Opis
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 140 Teeth; 73.914MM Face Width; Bushed; 354.914MM Outside Diameter; 356.51MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
2,441 Cale | 62 Milimetry
Średnica Podziałowa
14,036 Cale | 356,51 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-5/16 To 3-15/16 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,91 Cale | 73,914 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież