https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjExOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJneU1DOHhNRE14TkRReE1UQTBPRGs1TUM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5QlVrMWZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTVjYmZlODcwMTFmMjJhYzc5MDY1ZDYzZmQ0ZDkwNTZhNjQ3ZjIxMTc3OWU1MjI1YmViZmJjNGE5Y2MyMzIxYQ
21977060
Remenica pre ozubené remene
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8MX180S36-3020
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
Popis
MARTIN SPROCKET & GR 8MX180S36-3020
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 180 Teeth; 1.83MM Face Width; Bushed; 17.983MM Outside Diameter; 18.046MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Katalógové číslo výrobcu
8MX180S36-3020
BDI #
21977060
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Reme%C5%88ov%C3%A9-pohony/Klinov%C3%A9-a-ozuben%C3%A9-remenice/Remenica-pre-ozuben%C3%A9-remene/8MX180S36-3020/p/21977060
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
26111812
Váha / Kilogram
22,177
EAN
0697950721118
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Šírka remeňa – palce
1.417
Šírka remeňa – milimetre
36
Rozteč remeňa
8 MM
Štýl remeňa
8M-36
Počet zubov
180
Šírka tváre - palce
0.072
Šírka tváre – milimetre
1.83
Uchytávacia metóda
Bushed
Príruby
No
Vonkajší priemer - palce
0.708
Vonkajší priemer – milimetre
17.983
Priemer stúpania - palce
0.71
Priemer stúpania – milimetre
18.046
Drážka Áno/Nie
Yes
Veľkosť otvoru púzdra - palce
15/16 To 3
Veľkosť otvoru púzdra – milimetre
28 To 55
Veľkosť púzdra
3020
Minimálna plain otvor
No
Ostatné vlastnosti
Taper Lock Bushing
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Pulley Synchronous
Harmonizovaný tarifný kód
8483.50.90.80
Podstatné meno
Pulley
Reťazec kľúčového slova
Synchronous
URL výrobcu
https://www.martinsprocket.com
Váha / libry
48.9
Dlhý popis
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 180 Teeth; 1.83MM Face Width; Bushed; 17.983MM Outside Diameter; 18.046MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov