https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaVl5OHhNREUwT0RVME1URXpOamt5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5MzY2NjMyZTcxZjgwZGNjZTRiY2YzNmFjYjNlN2E1ZDU2ZDMyMzA1NWZlN2Y0NTViMGIzZjFjOTJjYWUwMGE
TIMKEN
TIMKEN
8MX71S21-2517
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 8MX71S21-2517
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 71 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 179.197MM Outside Diameter; 180.797MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 55MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
8MX71S21-2517
Nr kat. BDI
24302676
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/8MX71S21-2517/p/24302676
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,767
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964068040
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-21
Liczba Zębów
71
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
7.055
Średnica Zewn. Milimetry
179.197
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
2517
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
6.1
Długi Opis
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-21 Belt Style; 71 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 179.197MM Outside Diameter; 180.797MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 55MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
0,827 Cale | 21 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-1/2 Cale | 18 To 55 Milimetry
Średnica Podziałowa
7,118 Cale | 180,797 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,92 Cale | 23,368 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież