![9014MT85A-F2.000](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-NFL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJobU5TOHhNRE14TkRRME1qVTNNVGd3Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDBaQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDhmOTQwMjI3ZTJiY2FjMDYyODAxNWU1MmIwNmQ5Y2VlMzBlOGYyOTUzYTIyY2U3MjIxYTU3NDJlMDBjZGJlYw)
![9014MT85A-F2.000](/medias/INDUSTPULLEY-SYNC-SOL-NFL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJobU5TOHhNRE14TkRRME1qVTNNVGd3Tmk5SlRrUlZVMVJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZUa1pNWDBaQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDhmOTQwMjI3ZTJiY2FjMDYyODAxNWU1MmIwNmQ5Y2VlMzBlOGYyOTUzYTIyY2U3MjIxYTU3NDJlMDBjZGJlYw)
TSUBAKI
TSUBAKI
9014MT85A-F2.000
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI 9014MT85A-F2.000
Synchronous Pulley; 50.8MM Bore; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 90 Teeth; 101.6MM Face Width; Finished Bore; 398.272MM Outside Diameter; 401.066MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
9014MT85A-F2.000
Nr kat. BDI
927600
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/9014MT85A-F2-000/p/927600
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0696223090388
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-85
Liczba Zębów
90
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
15.68
Średnica Zewn. Milimetry
398.272
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.tsubaki.com
Waga / LBS
216
Długi Opis
Synchronous Pulley; 50.8MM Bore; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 90 Teeth; 101.6MM Face Width; Finished Bore; 398.272MM Outside Diameter; 401.066MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry
Średnica Podziałowa
15,79 Cale | 401,066 Milimetry
Szerokość Powierzchni
4 Cale | 101,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież