https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU5qUTRORFl6T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2I1NjFjZmMyN2RjNWUyYjgxNTE1NjhlN2E1NDJlYjcyNjZkZDdmYzlmM2Q0NjI3YWZiZTgyODM1ZWJjMDkwNg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
B-90S-F
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL B-90S-F
Synchronous Pulley; 35MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-35 Belt Style; 90 Teeth; 37MM Face Width; Bushed; 398.28MM OD; 401.07MM Pitch Diam; Yes Keyway; 45 To 100MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
B-90S-F
Nr kat. BDI
397587
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/B-90S-F/p/397587
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,66
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256184444
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-35
Liczba Zębów
90
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
15.68
Średnica Zewn. Milimetry
398.28
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
F
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Eagle NRG Belt Style | QD Bushing | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Blue Color | Conti SilentSync Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20038944
Waga / LBS
41.1
Długi Opis
Synchronous Pulley; 35MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-35 Belt Style; 90 Teeth; 37MM Face Width; Bushed; 398.28MM OD; 401.07MM Pitch Diam; Yes Keyway; 45 To 100MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
1,378 Cale | 35 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Podziałowa
15,79 Cale | 401,07 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 45 To 100 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,457 Cale | 37 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież