![B1448M50E](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg)
![B1448M50E](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg)
BROWNING
BROWNING
B1448M50E
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING B1448M50E
50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 HPT Belt Style; 144 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 365.328MM OD; 366.7MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
B1448M50E
Nr kat. BDI
322816
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/B1448M50E/p/322816
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,615
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289323524
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-50 HPT
Liczba Zębów
144
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
14.383
Średnica Zewn. Milimetry
365.328
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
E
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 HPT Belt Style; 144 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 365.328MM OD; 366.7MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 88.9MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
7/8 To 3-1/2 Cale | 22.225 To 88.9 Milimetry
Szerokość Pasa
1,969 Cale | 50 Milimetry
Średnica Podziałowa
14,437 Cale | 366,7 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież