https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
BROWNING
BROWNING
B308M20JA
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING B308M20JA
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 HPT Belt Style; 30 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 84.988MM Flange OD; 75.082MM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
B308M20JA
Nr kat. BDI
322898
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/B308M20JA/p/322898
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,554
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289343126
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-20 HPT
Liczba Zębów
30
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.956
Średnica Zewn. Milimetry
75.082
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
JA
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type C1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 HPT Belt Style; 30 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 84.988MM Flange OD; 75.082MM OD; 76.403MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
3,008 Cale | 76,403 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/4 Cale | 12.7 To 31.75 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,346 Cale | 84,988 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież