![B348M50SH](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
![B348M50SH](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
BROWNING
BROWNING
B348M50SH
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING B348M50SH
50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 HPT Belt Style; 34 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 97.003MM Flange OD; 85.268MM OD; 86.589MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 41.275MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
B348M50SH
Nr kat. BDI
322940
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/B348M50SH/p/322940
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,081
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289363339
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-50 HPT
Liczba Zębów
34
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.357
Średnica Zewn. Milimetry
85.268
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SH
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 HPT Belt Style; 34 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 97.003MM Flange OD; 85.268MM OD; 86.589MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 41.275MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-5/8 Cale | 12.7 To 41.275 Milimetry
Szerokość Pasa
1,969 Cale | 50 Milimetry
Średnica Podziałowa
3,409 Cale | 86,589 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,819 Cale | 97,003 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież