https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
BROWNING
BROWNING
B3614M85SF
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING B3614M85SF
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 HPT Belt Style; 36 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 167.996MM Flange OD; 157.734MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
B3614M85SF
Nr kat. BDI
322955
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/B3614M85SF/p/322955
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,36
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289365647
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-85 HPT
Liczba Zębów
36
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
6.21
Średnica Zewn. Milimetry
157.734
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SF
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 HPT Belt Style; 36 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 167.996MM Flange OD; 157.734MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
6,316 Cale | 160,426 Milimetry
Szerokość Pasa
3,346 Cale | 85 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
6,614 Cale | 167,996 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,688 Cale | 93,675 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-15/16 Cale | 12.7 To 74.613 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież