https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
BROWNING
BROWNING
B448M20SDS
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING B448M20SDS
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 HPT Belt Style; 44 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 121.006MM Flange OD; 110.719MM OD; 112.039MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 50.8MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
B448M20SDS
Nr kat. BDI
323022
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/B448M20SDS/p/323022
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,09
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289388370
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-20 HPT
Liczba Zębów
44
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.359
Średnica Zewn. Milimetry
110.719
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SDS
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type C1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 HPT Belt Style; 44 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 121.006MM Flange OD; 110.719MM OD; 112.039MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 50.8MM Bushing Bore Range; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
4,411 Cale | 112,039 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2 Cale | 12.7 To 50.8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
4,764 Cale | 121,006 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież