https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobFl5OHhNRE13TXprNU1EQXpPRFUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVTFSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWU2OWQ5ZjI3MzJiY2M2ZGFlYzk1M2I2YjA4ZDlmYjA5MmEwNTI1MzAxZTE5N2IwYzM1OGE4NDhlODJjZTU0
BROWNING
BROWNING
B44PTH8M22B
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING B44PTH8M22B
22MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 44 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 121.006MM Flange OD; 110.67MM OD; 112.05MM Pitch Diam; Yes Keyway; 19 To 60MM Bushing Bore Range; B Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
B44PTH8M22B
Nr kat. BDI
21969332
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/B44PTH8M22B/p/21969332
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,229
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-22
Liczba Zębów
44
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.357
Średnica Zewn. Milimetry
110.67
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
B
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Panther Belt Style | Split Taper Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
B44PTH8M22B
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1996305
Waga / LBS
2.71
Długi Opis
22MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 44 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 121.006MM Flange OD; 110.67MM OD; 112.05MM Pitch Diam; Yes Keyway; 19 To 60MM Bushing Bore Range; B Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
0,866 Cale | 22 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,411 Cale | 112,05 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
4,764 Cale | 121,006 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-7/16 Cale | 19 To 60 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,97 Cale | 24,638 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież