https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
BROWNING
BROWNING
B568M50SK
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING B568M50SK
50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 HPT Belt Style; 56 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 151.003MM Flange OD; 141.275MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
B568M50SK
Nr kat. BDI
323084
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/B568M50SK/p/323084
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,414
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289395019
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-50 HPT
Liczba Zębów
56
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.562
Średnica Zewn. Milimetry
141.275
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SK
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 HPT Belt Style; 56 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 151.003MM Flange OD; 141.275MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
5,614 Cale | 142,596 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5,945 Cale | 151,003 Milimetry
Szerokość Pasa
1,969 Cale | 50 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 12.7 To 66.675 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież