https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmc1WVM4eE1EYzNNRGcxT0Rrek5ETXdNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlRrWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3M2Q3Zjk3NDEzMmM3ZTY0NGVlMDcwZjA1NWRlMGY1NjE5ODkwZmJhNzgyYjQ4ZmNlMTRjMWNlMTQ4MDg1NDMy
BROWNING
BROWNING
B908M30SK
BROWNING BROWNING
Opis
BROWNING B908M30SK
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 HPT Belt Style; 90 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 227.838MM OD; 229.184MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
B908M30SK
Nr kat. BDI
323192
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/B908M30SK/p/323192
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,99
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0662289396429
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-30 HPT
Liczba Zębów
90
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
8.97
Średnica Zewn. Milimetry
227.838
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SK
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Web Style | Type C2
Calowe - Metryczne
Metric
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 HPT Belt Style; 90 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 227.838MM OD; 229.184MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 12.7 To 66.675 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
9,023 Cale | 229,184 Milimetry
Szerokość Pasa
1,181 Cale | 30 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież