https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnd09DOHhNRGN4TVRNM01ESTJPRGN3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4M2QwN2U2MGRlNzY3MThhNWY3MWEyNmFjYjVlYmEyOWExY2ZjNzYwOTE3NjE0YWU4ZTJjY2NhMmExMDUxYTYz
GATES
GATES
F14M-200S-20
GATES GATES
Opis
GATES F14M-200S-20
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 200 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 888.467MM OD; 891.184MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
F14M-200S-20
Nr kat. BDI
1124130
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/F14M-200S-20/p/1124130
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
58,97
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053488531
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-20 Poly Chain GT2
Liczba Zębów
200
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
34.979
Średnica Zewn. Milimetry
888.467
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
F
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type G3
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 200 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 888.467MM OD; 891.184MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Podziałowa
35,086 Cale | 891,184 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,36 Cale | 34,544 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 4 Cale | 25.4 To 101.6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież