https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMU5pOHhNRFkwTkRFME16WXpOalV4TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMjMyODFkNmM5MDI0NjVjZTczYzg5NmY4OGUwMzI5YjZjN2FhZGY3MjViYWJlOGRkY2YwMjJkYTU5Mzc1Nzgw
DODGE
DODGE
F14MX-30S-20-SK ; 482209
DODGE DODGE
Opis
DODGE F14MX-30S-20-SK ; 482209
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-20 Belt Style; 30 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 146.38MM Flange OD; 130.886MM OD; 133.68MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
F14MX-30S-20-SK ; 482209
Nr kat. BDI
20509127
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/F14MX-30S-20-SK-;-482209/p/20509127
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,177
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782477085871
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14MX-20
Liczba Zębów
30
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.153
Średnica Zewn. Milimetry
130.886
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SK
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
HT500 Fin Fan Belt Style | QD Bushing | Solid Style | For Cooling Tower Drives
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
482209
Waga / LBS
4.8
Długi Opis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-20 Belt Style; 30 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 146.38MM Flange OD; 130.886MM OD; 133.68MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
1,36 Cale | 34,544 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,263 Cale | 133,68 Milimetry
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
5,763 Cale | 146,38 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 24 To 55 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież