![F14MX-31S-20-SK](/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMU5pOHhNRFkwTkRFME16WXpOalV4TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMjMyODFkNmM5MDI0NjVjZTczYzg5NmY4OGUwMzI5YjZjN2FhZGY3MjViYWJlOGRkY2YwMjJkYTU5Mzc1Nzgw)
![F14MX-31S-20-SK](/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnMU5pOHhNRFkwTkRFME16WXpOalV4TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMjMyODFkNmM5MDI0NjVjZTczYzg5NmY4OGUwMzI5YjZjN2FhZGY3MjViYWJlOGRkY2YwMjJkYTU5Mzc1Nzgw)
DODGE
DODGE
F14MX-31S-20-SK
DODGE DODGE
Opis
DODGE F14MX-31S-20-SK
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-20 Belt Style; 31 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 155.296MM Flange OD; 135.357MM OD; 138.151MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
F14MX-31S-20-SK
Nr kat. BDI
20509129
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/F14MX-31S-20-SK/p/20509129
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,495
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782477085888
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14MX-20
Liczba Zębów
31
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.329
Średnica Zewn. Milimetry
135.357
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SK
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
HT500 Fin Fan Belt Style | QD Bushing | Solid Style | For Cooling Tower Drives
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
482210
Waga / LBS
5.5
Długi Opis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MX-20 Belt Style; 31 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 155.296MM Flange OD; 135.357MM OD; 138.151MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 24 To 55 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
6,114 Cale | 155,296 Milimetry
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,36 Cale | 34,544 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,439 Cale | 138,151 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież