![F14MX29S20-SK](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-F14M-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnMVl5OHhNREUwT0RVME1EUTBPRGM1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5R01UUk5YMU5QVEY5R1RGOVJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTQ0NjllYzY2MTRlOGU5ZmRjYjhlNmM3ZDk4MjU4MGI1Zjk5NTBjNWQ2NzhlZjE3YWVmZDA4ZTlmMDk0MTYxNw)
![F14MX29S20-SK](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-F14M-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnMVl5OHhNREUwT0RVME1EUTBPRGM1T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5R01UUk5YMU5QVEY5R1RGOVJSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTQ0NjllYzY2MTRlOGU5ZmRjYjhlNmM3ZDk4MjU4MGI1Zjk5NTBjNWQ2NzhlZjE3YWVmZDA4ZTlmMDk0MTYxNw)
TIMKEN
TIMKEN
F14MX29S20-SK
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN F14MX29S20-SK
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 29 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 126.441MM Outside Diameter; 129.235MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
F14MX29S20-SK
Nr kat. BDI
24302742
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/F14MX29S20-SK/p/24302742
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
2,041
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964158598
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-20
Liczba Zębów
29
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
4.978
Średnica Zewn. Milimetry
126.441
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
SK
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
4.5
Długi Opis
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-20 Belt Style; 29 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 126.441MM Outside Diameter; 129.235MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
5,763 Cale | 146,38 Milimetry
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-5/8 Cale | 24 To 55 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,088 Cale | 129,235 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,04 Cale | 26,416 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież