https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-PG-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnM05DOHhNRFF3T1RRMk9ESTVOekkwTmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQyOWZjNmNhYmUxNjNlZjdhM2Q3MTgwOGI1MDhjZTc2NWFhYmM0NDkwMGJhOWJhNDFjODJkMjQ0ZWFkMDVmMTE
GATES
GATES
F224-14MGT-55-F
GATES GATES
Opis
GATES F224-14MGT-55-F
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 224 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 100.013MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
F224-14MGT-55-F
Nr kat. BDI
1124163
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/F224-14MGT-55-F/p/1124163
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
77,47
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053824230
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14MGT-55 Powergrip GT2
Liczba Zębów
224
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
39.19
Średnica Zewn. Milimetry
995.426
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
F
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type F3
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 224 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 100.013MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
2,165 Cale | 55 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Średnica Podziałowa
39,3 Cale | 998,22 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 3-15/16 Cale | 25.4 To 100.013 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież