https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTC-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnd05pOHhNRFU0TnpJd09EYzNOemMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFTmZUa1pNWDFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGU2YzY5YWMxZDlmNDk5ZTBhOTU5YzVlZTA3OThjYmNjODc0ODhhZGFiYmMyMTJmMDE4NjcxN2ZkNDY1NGE3Mw
CONTINENTAL
CONTINENTAL
GTR-192G-14M-68-4040TL
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL GTR-192G-14M-68-4040TL
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 192 Teeth; 84MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Yes Keyway; 38 To 115MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
GTR-192G-14M-68-4040TL
Nr kat. BDI
415791
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/GTR-192G-14M-68-4040TL/p/415791
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
78,183
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256089770
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-68
Liczba Zębów
192
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
33.576
Średnica Zewn. Milimetry
852.83
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
4040
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
Falcon HTC Belt Style | Taper Lock Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
GTR-192G-14M-68 4040TL Falcon Sprocket
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20296216
Waga / LBS
172.2
Długi Opis
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 192 Teeth; 84MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Yes Keyway; 38 To 115MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
2,677 Cale | 68 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-7/16 To 4-7/16 Cale | 38 To 115 Milimetry
Szerokość Powierzchni
3,307 Cale | 84 Milimetry
Średnica Podziałowa
33,686 Cale | 855,624 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież