https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
L-20S-MPB ; AL
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL L-20S-MPB ; AL
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 20 Teeth; 51MM Face Width; Rough Bore; 49.555MM OD; 50.93MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.063" Max Bore
Nr. katalogowy
L-20S-MPB ; AL
Nr kat. BDI
410062
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/L-20S-MPB-;-AL/p/410062
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,25
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256210051
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-50
Liczba Zębów
20
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
1.951
Średnica Zewn. Milimetry
49.555
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.063
Inne Funkcje
Eagle NRG Belt Style | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
L-20S-MPB Eagle Sprocket - Aluminum
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20158952
Waga / LBS
0.55
Długi Opis
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 20 Teeth; 51MM Face Width; Rough Bore; 49.555MM OD; 50.93MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.063" Max Bore
Szerokość Powierzchni
2,008 Cale | 51 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,005 Cale | 50,93 Milimetry
Szerokość Pasa
1,969 Cale | 50 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież