CONTINENTAL
CONTINENTAL
O-32S-2 3/8
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL O-32S-2 3/8
70MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-70 EagleNRG Belt Style; 32 Teeth; 72MM Face Width; Finished Bore; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
O-32S-2 3/8
Nr kat. BDI
397683
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/O-32S-2-3-8/p/397683
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,22
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
2.375
Otwór Metryczny
60.325
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-70 Eagle NRG
Liczba Zębów
32
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
5.504
Średnica Zewn. Milimetry
139.802
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
70MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-70 EagleNRG Belt Style; 32 Teeth; 72MM Face Width; Finished Bore; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diam; Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
2,756 Cale | 70 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,835 Cale | 72 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,614 Cale | 142,596 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież