https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJoa05DOHhNREEzTmpRME1EVTVNalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwyOWEzMDkzYmFlMTUyOGVhNDUyY2JlZDM2MGY5ZGQyYzE2MmFmODhmZTgwYTRhNGUxYjJkMzgyMWRkMjBjOGFh
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P-54S-SLB
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL P-54S-SLB
Synchronous Pulley; 64MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-64 Belt Style; 54 Teeth; 65.024MM Face Width; Rough Bore; 136.13MM OD; 137.51MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.875" Max Bore
Nr. katalogowy
P-54S-SLB
Nr kat. BDI
409741
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P-54S-SLB/p/409741
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,464
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-64
Liczba Zębów
54
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
5.359
Średnica Zewn. Milimetry
136.13
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.875
Inne Funkcje
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Purple Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
P-54S-SLB
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
20136343
Waga / LBS
25.25
Długi Opis
Synchronous Pulley; 64MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-64 Belt Style; 54 Teeth; 65.024MM Face Width; Rough Bore; 136.13MM OD; 137.51MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.875" Max Bore
Szerokość Powierzchni
2,56 Cale | 65,024 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,414 Cale | 137,51 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Pasa
2,52 Cale | 64 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież