https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnd015OHhNREUwT0RVMU1qTXhNRGd4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOUJVazFmVGtaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDUyZmVjMDMyYjMwZjRlMDJmOWI0NGM5ZWRhODM4MGYyYzQzMzE4YWNiYTI2ZjRhMWJiZmEyMmU4ZDUyNmVlMWU
TIMKEN
TIMKEN
P11214M170-4545
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN P11214M170-4545
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 112 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 496.316MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P11214M170-4545
Nr kat. BDI
24302790
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P11214M170-4545/p/24302790
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
84,141
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964157652
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-170
Liczba Zębów
112
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
19.54
Średnica Zewn. Milimetry
496.316
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
4545
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Lock Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
148
Długi Opis
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 112 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 496.316MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
6,693 Cale | 170 Milimetry
Średnica Podziałowa
19,65 Cale | 499,11 Milimetry
Szerokość Powierzchni
7,375 Cale | 187,325 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 4-1/2 Cale | 0 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież