https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1TODVPRFUxTlRJek16ZzVORGN3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBlOGE4OTBjZmE3MzI2NWIwYzZjMTY3ZjI4MzA0YjA3ZjVmNGNiMmJhYzRiYjhlMTRjODk1Yzk3N2YwNzVkZg
1125481
Fogas szíjtárcsák
GATES
GATES
P15-3M-09AL
GATES GATES
Leírás
GATES P15-3M-09AL
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 PowerGrip HTD Belt Style; 15 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 17.399MM Flange OD; 13.564MM OD; 14.326MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.188" Max Bore
Anyagszám
P15-3M-09AL
BDI anyagszám
1125481
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/P15-3M-09AL/p/1125481
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,01
EAN
0072053113068
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
3 MM
Szíjtípus
3M-9 PowerGrip HTD
Fogak száma
15
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
0.188
Egyéb jellemzők
Type 6FC
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-9 PowerGrip HTD Belt Style; 15 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 17.399MM Flange OD; 13.564MM OD; 14.326MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.188" Max Bore
Perem külső átmérője
0,685 hüvelyk | 17,399 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
0,564 hüvelyk | 14,326 milliméter
Szíjszélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Futófelület szélesség
0,401 hüvelyk | 10,185 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
0,534 hüvelyk | 13,564 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés