https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P168-20M-170-P
CONTINENTAL CONTINENTAL
Opis
CONTINENTAL P168-20M-170-P
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 HawkPD Belt Style; 168 Teeth; 190.5MM Face Width; Bushed; 1065.225MM OD; 1069.543MM Pitch Diam; Keyway; 74.613 To 177.8MM Bushing Bore Range; P Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P168-20M-170-P
Nr kat. BDI
413600
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P168-20M-170-P/p/413600
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
258,82
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0037256313639
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
20 MM
Typ Pasa
20M-170 Hawk PD
Liczba Zębów
168
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
41.938
Średnica Zewn. Milimetry
1,065.225
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
P
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 HawkPD Belt Style; 168 Teeth; 190.5MM Face Width; Bushed; 1065.225MM OD; 1069.543MM Pitch Diam; Keyway; 74.613 To 177.8MM Bushing Bore Range; P Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
42,108 Cale | 1,069.543 Milimetry
Szerokość Powierzchni
7,5 Cale | 190,5 Milimetry
Szerokość Pasa
6,693 Cale | 170 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-15/16 To 7 Cale | 74.613 To 177.8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież