https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJobFpDOHhNRGN4TVRNMk9UWTBOakV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTcwNDk0NWIxMmRmZWViN2VmMWY1ZmI5OTBhZDUxYTNhYjdmYjhhOGI3MDMxZGUwN2FlYjdkODRjM2Y4ODhmMw
GATES
GATES
P168-20M-340
GATES GATES
Opis
GATES P168-20M-340
340MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-340 Powergrip HTD Belt Style; 168 Teeth; 361.95MM Face Width; Bushed; 1065.2MM OD; 1069.518MM Pitch Diam; Keyway; 101.6 To 215.9MM Bushing Bore Range; W Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P168-20M-340
Nr kat. BDI
1125497
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P168-20M-340/p/1125497
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
686,74
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053125498
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
20 MM
Typ Pasa
20M-340 Powergrip HTD
Liczba Zębów
168
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
41.937
Średnica Zewn. Milimetry
1,065.2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
W
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type A3
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
340MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-340 Powergrip HTD Belt Style; 168 Teeth; 361.95MM Face Width; Bushed; 1065.2MM OD; 1069.518MM Pitch Diam; Keyway; 101.6 To 215.9MM Bushing Bore Range; W Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
42,107 Cale | 1,069.518 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
4 To 8-1/2 Cale | 101.6 To 215.9 Milimetry
Szerokość Pasa
13,386 Cale | 340 Milimetry
Szerokość Powierzchni
14,25 Cale | 361,95 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież