P16820M290-W https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
610087 Koła Pasowe Zębate 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

P16820M290-W

Opis

MARTIN SPROCKET & GR P16820M290-W

Synchronous Pulley; 290MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-290 Belt Style; 168 Teeth; 311.15MM Face Width; Bushed; 1065.225MM OD; 1069.543MM Pitch Diam; Yes Keyway; 100 To 215MM Bushing Bore Range; W Bushing; No Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

P16820M290-W

Nr kat. BDI
610087

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
404,514
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0697950441337
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
20 MM
Typ Pasa
20M-290
Liczba Zębów
168
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
41.938
Średnica Zewn. Milimetry
1,065.225
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
W
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Inne Funkcje
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
P16820M290-W
Waga / LBS
891
Długi Opis
Synchronous Pulley; 290MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-290 Belt Style; 168 Teeth; 311.15MM Face Width; Bushed; 1065.225MM OD; 1069.543MM Pitch Diam; Yes Keyway; 100 To 215MM Bushing Bore Range; W Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
12,25 Cale | 311,15 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
4 To 8-1/2 Cale | 100 To 215 Milimetry
Szerokość Pasa
11,417 Cale | 290 Milimetry
Średnica Podziałowa
42,108 Cale | 1,069.543 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież