https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnd1pTOHhNRFV3TnpJNU9EVTNNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOU9Sa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NmU5NjNlZTYyNjczOWQwNWVkMjA1NWFkOWYzYzkzYTEwNmZhMzgwZDgxZGRjNDExMjY0ZmE1MzdiNDZkYTZj
GATES
GATES
P192-14MGT-170
GATES GATES
Opis
GATES P192-14MGT-170
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-170 Powergrip GT2 Belt Style; 192 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Keyway; 112.713 To 152.4MM Bushing Bore Range; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P192-14MGT-170
Nr kat. BDI
1125508
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P192-14MGT-170/p/1125508
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
146,06
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053460223
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14MGT-170 Powergrip GT2
Liczba Zębów
192
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
33.576
Średnica Zewn. Milimetry
852.83
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
6050
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Arm Style | Type D3
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-170 Powergrip GT2 Belt Style; 192 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diam; Keyway; 112.713 To 152.4MM Bushing Bore Range; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
33,686 Cale | 855,624 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
4-7/16 To 6 Cale | 112.713 To 152.4 Milimetry
Szerokość Pasa
6,693 Cale | 170 Milimetry
Szerokość Powierzchni
7,375 Cale | 187,325 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież