https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJobFpDOHhNRGN4TVRNMk9UWTBOakV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTcwNDk0NWIxMmRmZWViN2VmMWY1ZmI5OTBhZDUxYTNhYjdmYjhhOGI3MDMxZGUwN2FlYjdkODRjM2Y4ODhmMw
GATES
GATES
P192-20M-230
GATES GATES
Opis
GATES P192-20M-230
230MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-230 Powergrip HTD Belt Style; 192 Teeth; 250.952MM Face Width; Bushed; 1217.981MM OD; 1222.299MM Pitch Diam; Keyway; 101.6 To 215.9MM Bushing Bore Range; W Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P192-20M-230
Nr kat. BDI
1125514
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P192-20M-230/p/1125514
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
648,18
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053125566
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
20 MM
Typ Pasa
20M-230 Powergrip HTD
Liczba Zębów
192
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
No
Średnica Zewn. Cale
47.952
Średnica Zewn. Milimetry
1,217.981
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
W
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
QD Bushing | Arm Style | Type G3
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
230MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-230 Powergrip HTD Belt Style; 192 Teeth; 250.952MM Face Width; Bushed; 1217.981MM OD; 1222.299MM Pitch Diam; Keyway; 101.6 To 215.9MM Bushing Bore Range; W Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
9,055 Cale | 230 Milimetry
Szerokość Powierzchni
9,88 Cale | 250,952 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
4 To 8-1/2 Cale | 101.6 To 215.9 Milimetry
Średnica Podziałowa
48,122 Cale | 1,222.299 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież