https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmd4TWk4eE1EYzJPVE0zTnpFMk5UTTBNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlJVkVSZlJreGZSa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg0NjlkNmY1MDZhOGJlODg5N2I0NWMxNmI3Zjg4Y2VjZGQ2ZjJhNGFiOGQ3OTM5MWZjMmQ1ZDZjNWFkM2Q3M2Y
GATES
GATES
P24-5M-09 5/8 KW 2SS STL
GATES GATES
Opis
GATES P24-5M-09 5/8 KW 2SS STL
Pulley, Synchronous; 15.875MM Bore; 9MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 24 Teeth; 10.566MM Face Width; Finished Bore; 41.275MM Flange OD; 37.06MM Outside Diameter; 38.2MM Pitch Diameter; Keyway; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P24-5M-09 5/8 KW 2SS STL
Nr kat. BDI
21510371
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P24-5M-09-5-8-KW-2SS-STL/p/21510371
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Podziałka Pasa
5 Millimeter
Typ Pasa
5M-9
Liczba Zębów
24
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.459
Średnica Zewn. Milimetry
37.06
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Powergrip HTD Belt Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 15.875MM Bore; 9MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-9 Belt Style; 24 Teeth; 10.566MM Face Width; Finished Bore; 41.275MM Flange OD; 37.06MM Outside Diameter; 38.2MM Pitch Diameter; Keyway; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
1,504 Cale | 38,2 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,416 Cale | 10,566 Milimetry
Szerokość Pasa
0,354 Cale | 9 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież