https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-8M-FL-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnMU1DOHhNRFkwTkRFME9ETXlNak16TkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4NFRWOUdURjlOVUVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NGI0ZjRiOTcyMDU1Yjk0ZTA4MzVhMGRjYzU1Yzk1MzM2Y2Y0ZWMxMjZlNDEwMDAzNzdiNzFmY2Y4ZTBmNWEx
DODGE
DODGE
P24-8M-30 X 1/2 MPB HT
DODGE DODGE
Opis
DODGE P24-8M-30 X 1/2 MPB HT
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 24 Teeth; 38.1MM Face Width; Rough Bore; 70.002MM Flange OD; 59.741MM OD; 61.112MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore
Nr. katalogowy
P24-8M-30 X 1/2 MPB HT
Nr kat. BDI
254568
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P24-8M-30-X-1-2-MPB-HT/p/254568
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,913
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782475265121
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-30
Liczba Zębów
24
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.352
Średnica Zewn. Milimetry
59.741
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.25
Inne Funkcje
HT Belt Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
110721
Waga / LBS
1.9
Długi Opis
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 24 Teeth; 38.1MM Face Width; Rough Bore; 70.002MM Flange OD; 59.741MM OD; 61.112MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore
Szerokość Pasa
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,406 Cale | 61,112 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
2,756 Cale | 70,002 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież