https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERm1MMmd4TWk4eE1EYzJPVE0zTnpFMk5UTTBNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlJVkVSZlJreGZSa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg0NjlkNmY1MDZhOGJlODg5N2I0NWMxNmI3Zjg4Y2VjZGQ2ZjJhNGFiOGQ3OTM5MWZjMmQ1ZDZjNWFkM2Q3M2Y
GATES
GATES
P28-5M-15 5/8 KW 2SS STL
GATES GATES
Opis
GATES P28-5M-15 5/8 KW 2SS STL
Pulley, Synchronous; 15.875MM Bore; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 28 Teeth; 16.662MM Face Width; Finished Bore; 47.625MM Flange OD; 43.42MM Outside Diameter; 44.56MM Pitch Diameter; Keyway; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P28-5M-15 5/8 KW 2SS STL
Nr kat. BDI
21509978
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P28-5M-15-5-8-KW-2SS-STL/p/21509978
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Podziałka Pasa
5 Millimeter
Typ Pasa
5M-15
Liczba Zębów
28
Sposób Montażu
Finished Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.709
Średnica Zewn. Milimetry
43.42
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Powergrip HTD Belt Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 15.875MM Bore; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 28 Teeth; 16.662MM Face Width; Finished Bore; 47.625MM Flange OD; 43.42MM Outside Diameter; 44.56MM Pitch Diameter; Keyway; No Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Szerokość Pasa
0,591 Cale | 15 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,754 Cale | 44,56 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież