https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmd6WlM4eE1EYzJPREUzTnpVeU9EZzJNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlRUjE5R1RGOVVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTFhZTFjOWU2MzIzNTQ1ZjIwZTYwMjI0ZTU4ZThlNDQ0MWQyYzM0N2RiOWE1MzZkMjg5OWFlMzk0NTZiMTA5OQ
GATES
GATES
P29-8MGT-20
GATES GATES
Opis
GATES P29-8MGT-20
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-20 Powergrip GT2 Belt Style; 29 Teeth; 23.622MM Face Width; Bushed; 78.486MM Flange OD; 72.466MM OD; 73.838MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P29-8MGT-20
Nr kat. BDI
1125600
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P29-8MGT-20/p/1125600
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,59
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0072053633405
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8MGT-20 Powergrip GT2
Liczba Zębów
29
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.853
Średnica Zewn. Milimetry
72.466
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
1108
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-20 Powergrip GT2 Belt Style; 29 Teeth; 23.622MM Face Width; Bushed; 78.486MM Flange OD; 72.466MM OD; 73.838MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,93 Cale | 23,622 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,09 Cale | 78,486 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/8 Cale | 12.7 To 28.575 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,907 Cale | 73,838 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież