https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-8M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnMVlTOHhNRFkwTkRFME9EQXlOelF5TWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4NFRWOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIwNmRiZTAwZjI5ZTEzMWRlNzUxMTE1NjRjZDcyODVmMzM3MzczZDU0YWQ1OTNiNGY2MjgxNDIzMGFlZTE1OTA
DODGE
DODGE
P30-8M-50-JA HTD
DODGE DODGE
Opis
DODGE P30-8M-50-JA HTD
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 30 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 86.563MM Flange OD; 75.133MM OD; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 19 To 22MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
P30-8M-50-JA HTD
Nr kat. BDI
254586
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/P30-8M-50-JA-HTD/p/254586
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,857
UNSPSC
26111800
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0782475762811
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
8 MM
Typ Pasa
8M-50
Liczba Zębów
30
Sposób Montażu
Bushed
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
2.958
Średnica Zewn. Milimetry
75.133
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Rozmiar Tulei
JA
Min. Otwór Walcowy
No
Inne Funkcje
HTD Belt Style | QD Bushing
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
1.9
Długi Opis
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 30 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 86.563MM Flange OD; 75.133MM OD; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 19 To 22MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Średnica Podziałowa
3,008 Cale | 76,403 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 1-1/4 Cale | 19 To 22 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
3,408 Cale | 86,563 Milimetry
Szerokość Pasa
1,969 Cale | 50 Milimetry
Szerokość Powierzchni
2,38 Cale | 60,452 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież